CIMCO - Schraublocher Diamant M 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132514
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 63.5 mm
Lochbreite - 63.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325148
Sonepar Artikelnummer
120434331
Hersteller Artikelnummer
132514
Hersteller Typ
132514
Hersteller Artikel Nr.:
132514
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
63.5 mm
Lochbreite:
63.5 mm
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.245 kg


