CIMCO - Schraublocher Diamant M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132500
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 12.5 mm
Lochbreite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325001
Sonepar Artikelnummer
120461824
Hersteller Artikelnummer
132500
Hersteller Typ
132500
Hersteller Artikel Nr.:
132500
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
12.5 mm
Lochbreite:
12.5 mm
Lochhöhe:
1.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.080 kg


