CIMCO - Schraublocher Diamant M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132502
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Lochbreite - 16.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325025
Sonepar Artikelnummer
120461825
Hersteller Artikelnummer
132502
Hersteller Typ
132502
Hersteller Artikel Nr.:
132502
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Lochbreite:
16.2 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.126 kg


