CIMCO - Schraublocher DIAMANT, PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132524
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochhöhe - 2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325247
Sonepar Artikelnummer
120537460
Hersteller Artikelnummer
132524
Hersteller Typ
132524
Hersteller Artikel Nr.:
132524
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.168 kg


