CIMCO - Schraublocher DIAMANT, PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132530
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325308
Sonepar Artikelnummer
120537463
Hersteller Artikelnummer
132530
Hersteller Typ
132530
Hersteller Artikel Nr.:
132530
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.782 kg


