CIMCO - Schraublocher DIAMANT, PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132534
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochhöhe - 3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103325346
Sonepar Artikelnummer
120537465
Hersteller Artikelnummer
132534
Hersteller Typ
132534
Hersteller Artikel Nr.:
132534
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.162 kg


