CIMCO - Schraublocher Diamant VA 1-7/32 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132732
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochhöhe - 3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327326
Sonepar Artikelnummer
120537519
Hersteller Artikelnummer
132732
Hersteller Typ
132732
Hersteller Artikel Nr.:
132732
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.178 kg


