CIMCO - Schraublocher Diamant VA M 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132704
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 25 mm
Lochbreite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327043
Sonepar Artikelnummer
120537506
Hersteller Artikelnummer
132704
Hersteller Typ
132704
Hersteller Artikel Nr.:
132704
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
25 mm
Lochbreite:
25 mm
Lochhöhe:
2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.138 kg


