CIMCO - Schraublocher Diamant VA M 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132706
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32 mm
Lochbreite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327067
Sonepar Artikelnummer
120537507
Hersteller Artikelnummer
132706
Hersteller Typ
132706
Hersteller Artikel Nr.:
132706
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32 mm
Lochbreite:
32 mm
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg


