CIMCO - Schraublocher Diamant VA M 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132708
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 40 mm
Lochbreite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327081
Sonepar Artikelnummer
120537508
Hersteller Artikelnummer
132708
Hersteller Typ
132708
Hersteller Artikel Nr.:
132708
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
40 mm
Lochbreite:
40 mm
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.418 kg


