CIMCO - Schraublocher Diamant VA M 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132710
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 50 mm
Lochbreite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327104
Sonepar Artikelnummer
120537509
Hersteller Artikelnummer
132710
Hersteller Typ
132710
Hersteller Artikel Nr.:
132710
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
50 mm
Lochbreite:
50 mm
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.692 kg


