CIMCO - Schraublocher Diamant VA M 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132712
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 63 mm
Lochbreite - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327128
Sonepar Artikelnummer
120537510
Hersteller Artikelnummer
132712
Hersteller Typ
132712
Hersteller Artikel Nr.:
132712
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
63 mm
Lochbreite:
63 mm
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.052 kg


