CIMCO - Schraublocher Diamant VA PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132714
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochhöhe - 2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327142
Sonepar Artikelnummer
120537511
Hersteller Artikelnummer
132714
Hersteller Typ
132714
Hersteller Artikel Nr.:
132714
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochhöhe:
2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.058 kg


