CIMCO - Schraublocher Diamant VA PG11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132716
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochhöhe - 2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327166
Sonepar Artikelnummer
120537512
Hersteller Artikelnummer
132716
Hersteller Typ
132716
Hersteller Artikel Nr.:
132716
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochhöhe:
2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.078 kg


