CIMCO - Schraublocher Diamant - VA, PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132720
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochhöhe - 2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327203
Sonepar Artikelnummer
120537513
Hersteller Artikelnummer
132720
Hersteller Typ
132720
Hersteller Artikel Nr.:
132720
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochhöhe:
2.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.112 kg


