CIMCO - Schraublocher Diamant VA PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132724
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochhöhe - 3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327241
Sonepar Artikelnummer
120537515
Hersteller Artikelnummer
132724
Hersteller Typ
132724
Hersteller Artikel Nr.:
132724
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.336 kg


