CIMCO - Schraublocher Diamant VA PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132726
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochhöhe - 3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327265
Sonepar Artikelnummer
120537516
Hersteller Artikelnummer
132726
Hersteller Typ
132726
Hersteller Artikel Nr.:
132726
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.482 kg


