CIMCO - Schraublocher Diamant VA PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132730
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochhöhe - 3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103327302
Sonepar Artikelnummer
120537518
Hersteller Artikelnummer
132730
Hersteller Typ
132730
Hersteller Artikel Nr.:
132730
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochhöhe:
3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.966 kg


