Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Quadrat 19,0 x 19,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Quadrat 19,0 x 19,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132850

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 19 mm

  • Lochhöhe - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328507

Sonepar Artikelnummer

120537586

Hersteller Artikelnummer

132850

Hersteller Typ

132850

Hersteller Artikel Nr.:

132850

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

19 mm

Lochhöhe:

19 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.510 kg

Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer, Nennmaß 19,0x19,0 mm, Vorbohr-⌀ 14,0 mm, max. Materialstärke 2,00 mm