CIMCO - Schraublocher Quadrat 25,4 x 25,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132856
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 25.4 mm
Lochhöhe - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328569
Sonepar Artikelnummer
120537589
Hersteller Artikelnummer
132856
Hersteller Typ
132856
Hersteller Artikel Nr.:
132856
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
25.4 mm
Lochhöhe:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.560 kg


