Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Quadrat 50,8 x 50,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Quadrat 50,8 x 50,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132862

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 50.8 mm

  • Lochhöhe - 50.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328620

Sonepar Artikelnummer

120537593

Hersteller Artikelnummer

132862

Hersteller Typ

132862

Hersteller Artikel Nr.:

132862

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

50.8 mm

Lochhöhe:

50.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.580 kg

Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß 50,8x50,8 mm, Vorbohr-⌀ 24,0 mm, max. Materialstärke 3,0 mm