Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Quadrat - VA, 68,0 x 68,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Quadrat - VA, 68,0 x 68,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132865

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328651

Sonepar Artikelnummer

120537595

Hersteller Artikelnummer

132865

Hersteller Typ

132865

Hersteller Artikel Nr.:

132865

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

68 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.700 kg

Schraublocher Quadrat - VA, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer, Nennmaß: 68,0x68,0 mm, Vorbohr-⌀ 24,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm