Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Rechteck 22,0 x 30,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Rechteck 22,0 x 30,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132810

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 22 mm

  • Lochhöhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328101

Sonepar Artikelnummer

120537562

Hersteller Artikelnummer

132810

Hersteller Typ

132810

Hersteller Artikel Nr.:

132810

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

22 mm

Lochhöhe:

30 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.820 kg

Schraublocher Rechteck, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück.Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung :in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß: 22,0x30,0, Vorbohr-⌀ 17,0 mm, max. Materialstärke: 2,0 mm.