CIMCO - Schraublocher Rechteck 45,0 x 92,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132813
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 45 mm
Lochhöhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328132
Sonepar Artikelnummer
120537565
Hersteller Artikelnummer
132813
Hersteller Typ
132813
Hersteller Artikel Nr.:
132813
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
45 mm
Lochhöhe:
92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.860 kg


