CIMCO - Schraublocher Rechteck 46,0 x 92,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132814
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 46 mm
Lochhöhe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328149
Sonepar Artikelnummer
120537566
Hersteller Artikelnummer
132814
Hersteller Typ
132814
Hersteller Artikel Nr.:
132814
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
46 mm
Lochhöhe:
92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.860 kg


