Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Rechteck 68,0 x 138,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Rechteck 68,0 x 138,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132816

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 138 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328163

Sonepar Artikelnummer

120537567

Hersteller Artikelnummer

132816

Hersteller Typ

132816

Hersteller Artikel Nr.:

132816

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

138 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

8.530 kg

Schraublocher Rechteck, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß: 68,0x138,0, Vorbohr-⌀ 30,0*mm, max. Materialstärke: 3,0 mm, * Nur in Verbindung mit CIMCO-Artikelnr. 13 4022 oder Adapter 13 5088