CIMCO - Schraublocher Rund mit Nuten - VA, Nennmaß-Ø 22,5 mm mit 3 mm Nase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132801
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328019
Sonepar Artikelnummer
120537556
Hersteller Artikelnummer
132801
Hersteller Typ
132801
Hersteller Artikel Nr.:
132801
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.735 kg


