Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher Rund-Nuten, Nennmaß-Ø 22,5 mm mit 3 mm Nase

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher Rund-Nuten, Nennmaß-Ø 22,5 mm mit 3 mm Nase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132800

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 22.5 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328002

Sonepar Artikelnummer

120537555

Hersteller Artikelnummer

132800

Hersteller Typ

132800

Hersteller Artikel Nr.:

132800

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

22.5 mm

Lochhöhe:

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.735 kg

Schraublocher Rund-Nuten, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Lochstanzausführung mit 3 mm-Nase: Für die Verdrehsicherung von Drucktastern und Schaltern. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß ⌀ 22,5 mm mit 3 mm- Nase, Vorbohr-⌀ 14,0 mm, max. Materialstärke: 2,0 mm