CIMCO - Schraublocher Rund-Nuten - VA, Matrize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132804
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328040
Sonepar Artikelnummer
120537559
Hersteller Artikelnummer
132804
Hersteller Typ
132804
Hersteller Artikel Nr.:
132804
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.234 kg


