CIMCO - Schraublocher-Sätze Diamant 11-tlg., für Stahlblech, Kunststoff und Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133008
Lochergrößen - 12 .. 40 mm
Lochergrößen ISO - 12 .. 40
Anzahl der Blechlocher - 6
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330081
Sonepar Artikelnummer
120434297
Hersteller Artikelnummer
133008
Hersteller Typ
133008
Hersteller Artikel Nr.:
133008
Lochergrößen:
12 .. 40 mm
Lochergrößen ISO:
12 .. 40
Anzahl der Blechlocher:
6
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Zugbolzen:
3
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.080 kg


