CIMCO - Schraublocher-Sätze Diamant 7-tlg., für Stahlblech, Kunststoff und Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133002
Lochergrößen - 16 .. 63 mm
Lochergrößen ISO - 16 .. 63
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330029
Sonepar Artikelnummer
120434296
Hersteller Artikelnummer
133002
Hersteller Typ
133002
Hersteller Artikel Nr.:
133002
Lochergrößen:
16 .. 63 mm
Lochergrößen ISO:
16 .. 63
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.415 kg


