CIMCO - Schraublocher-Sätze Diamant VA 12-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133018
Lochergrößen - 16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO - 16 .. 40
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330180
Sonepar Artikelnummer
120434307
Hersteller Artikelnummer
133018
Hersteller Typ
133018
Hersteller Artikel Nr.:
133018
Lochergrößen:
16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO:
16 .. 40
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Zugbolzen:
1
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84624900
Gewicht:
4.580 kg


