CIMCO - Schraublocher-Sätze Diamant VA 7-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133006
Lochergrößen - 16 .. 63 mm
Lochergrößen ISO - 16 .. 63
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330067
Sonepar Artikelnummer
120434305
Hersteller Artikelnummer
133006
Hersteller Typ
133006
Hersteller Artikel Nr.:
133006
Lochergrößen:
16 .. 63 mm
Lochergrößen ISO:
16 .. 63
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.350 kg


