CIMCO - Schraublocher-Sätze Diamant VA5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133004
Lochergrößen - 16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO - 16 .. 40
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330043
Sonepar Artikelnummer
120434304
Hersteller Artikelnummer
133004
Hersteller Typ
133004
Hersteller Artikel Nr.:
133004
Lochergrößen:
16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO:
16 .. 40
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.095 kg


