CIMCO - Schraublocher-Set Diamant 12-teilig inklusive Handstanze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133012
Lochergrößen - 16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO - 16 .. 40
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103330128
Sonepar Artikelnummer
120434299
Hersteller Artikelnummer
133012
Hersteller Typ
133012
Hersteller Artikel Nr.:
133012
Lochergrößen:
16 .. 40 mm
Lochergrößen ISO:
16 .. 40
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Zugbolzen:
1
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84624900
Gewicht:
4.105 kg


