Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraublocher-Set Diamant 12-teilig inklusive Handstanze 90°

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraublocher-Set Diamant 12-teilig inklusive Handstanze 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133014

  • Lochergrößen - 16 .. 40 mm

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 40

  • Anzahl der Blechlocher - 5

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103330142

Sonepar Artikelnummer

120312007

Hersteller Artikelnummer

133014

Hersteller Typ

133014

Hersteller Artikel Nr.:

133014

Lochergrößen:

16 .. 40 mm

Lochergrößen ISO:

16 .. 40

Anzahl der Blechlocher:

5

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Zugbolzen:

1

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84624900

Gewicht:

5.080 kg

Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanzbuchsen-Satz (3-teilig). Aufbewahrung in einem praktischen und stabilem Kunststoff-Koffer. Enthält eine hydraulische Handstanze 90° abgewinkelt und 360° drehbar. Nennmaß metrisch 16/20/25/ und 32 mm, bei einer max. Materialstärke von bis zu 2,0 mm und 40 mm bei einer Materialstärke von bis 3,0 mm.