CIMCO - Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, 10-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132956
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 65 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329566
Sonepar Artikelnummer
120537645
Hersteller Artikelnummer
132956
Hersteller Typ
132956
Hersteller Artikel Nr.:
132956
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
65 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.630 kg


