CIMCO - Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, 6-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132954
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 52 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329542
Sonepar Artikelnummer
120537644
Hersteller Artikelnummer
132954
Hersteller Typ
132954
Hersteller Artikel Nr.:
132954
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
52 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.380 kg


