CIMCO - Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder - VA 10-polig, 65,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132982
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 65 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329825
Sonepar Artikelnummer
120537657
Hersteller Artikelnummer
132982
Hersteller Typ
132982
Hersteller Artikel Nr.:
132982
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
65 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.630 kg


