CIMCO - Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder- VA 24-polig, 112,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132986
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 112 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329863
Sonepar Artikelnummer
120537659
Hersteller Artikelnummer
132986
Hersteller Typ
132986
Hersteller Artikel Nr.:
132986
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
112 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.200 kg


