CIMCO - Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder - VA 6-polig, 52,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132980
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 52 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329801
Sonepar Artikelnummer
120537656
Hersteller Artikelnummer
132980
Hersteller Typ
132980
Hersteller Artikel Nr.:
132980
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
52 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.380 kg


