CIMCO - Schraublocher Sub-Min-D 15-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132926
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 11.9 mm
Lochhöhe - 28.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329269
Sonepar Artikelnummer
120537630
Hersteller Artikelnummer
132926
Hersteller Typ
132926
Hersteller Artikel Nr.:
132926
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
11.9 mm
Lochhöhe:
28.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.660 kg


