CIMCO - Schraublocher Sub-Min-D 37-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132930
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 11.9 mm
Lochhöhe - 58.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329306
Sonepar Artikelnummer
120537632
Hersteller Artikelnummer
132930
Hersteller Typ
132930
Hersteller Artikel Nr.:
132930
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
11.9 mm
Lochhöhe:
58.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.865 kg


