CIMCO - Schraublocher Sub-Min-D 50-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132932
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 14.7 mm
Lochhöhe - 55.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329320
Sonepar Artikelnummer
120537633
Hersteller Artikelnummer
132932
Hersteller Typ
132932
Hersteller Artikel Nr.:
132932
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
14.7 mm
Lochhöhe:
55.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.885 kg


