CIMCO - Schraublocher Sub-Min-D 9-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132924
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 11.9 mm
Lochhöhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329245
Sonepar Artikelnummer
120537629
Hersteller Artikelnummer
132924
Hersteller Typ
132924
Hersteller Artikel Nr.:
132924
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
11.9 mm
Lochhöhe:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.635 kg


