CIMCO - Schraubverbinder Messing 1,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180960
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103809600
Sonepar Artikelnummer
120395404
Hersteller Artikelnummer
180960
Hersteller Typ
180960
Hersteller Artikel Nr.:
180960
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
1.5 .. 16 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Steckverbindertyp:
sonstige
Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Material U-Bolzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


