Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraubverbinder mit Abreißschraube für AL/CU RM 185 - 400 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraubverbinder mit Abreißschraube für AL/CU RM 185 - 400 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183880

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 185 .. 400 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 185 .. 300 mm²

  • Spannungsreihe - bis 36 kV

  • Steckverbindertyp - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103139431

Sonepar Artikelnummer

121396026

Hersteller Artikelnummer

183880

Hersteller Typ

183880

Hersteller Artikel Nr.:

183880

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

185 .. 400 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

185 .. 300 mm²

Spannungsreihe:

bis 36 kV

Steckverbindertyp:

gerade

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

185 .. 400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

185 .. 400 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

185 .. 300 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Mit Isolierung:

Nein

Anzahl der Schrauben:

6

Mit Lötloch:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Material U-Bolzen:

Aluminium

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

3.038 kg

Der Schraubverbinder mit Abreißschrauben ermöglicht die sichere und zuverlässige Verbindung von Aluminium- und Kupferleitern in Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen bis 12 kV. Dank seiner universellen Ausführung eignet sich der Verbinder für Leiter der Klassen 1 und 2 im Querschnittsbereich von 185 bis 400 mm². Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer 10 µm starken Verzinnung, die einen wirksamen Korrosionsschutz bietet und eine dauerhaft sichere elektrische Verbindung unterstützt. Im Inneren befindet sich Kontaktfett, das die Kontaktflächen schützt und den Übergangswiderstand reduziert. Zwei integrierte Abreißschrauben aus Messing gewährleisten ein definiertes Anzugsmoment und sorgen für eine reproduzierbare Montage ohne Drehmomentschlüssel. Nach Erreichen des vorgesehenen Drehmoments reißen die Schraubenköpfe kontrolliert ab und gewährleisten eine normgerechte Kontaktierung. Der integrierte Trennsteg ermöglicht die sichere Positionierung der Leiter und unterstützt eine fachgerechte Installation. Dadurch eignet sich der Schraubverbinder ideal für Verbindungsarbeiten im Energieverteilungs-, Industrie- und Versorgungsbereich.