Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Schraubverbinder mit Abreißschraube für AL/CU RM 25 - 150 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Schraubverbinder mit Abreißschraube für AL/CU RM 25 - 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183876

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 25 .. 150 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 25 .. 35 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 25 .. 150 mm²

  • Spannungsreihe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103139417

Sonepar Artikelnummer

121396024

Hersteller Artikelnummer

183876

Hersteller Typ

183876

Hersteller Artikel Nr.:

183876

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

25 .. 150 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

25 .. 35 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

25 .. 150 mm²

Spannungsreihe:

sonstige

Steckverbindertyp:

gerade

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

25 .. 150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

35 .. 150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

35 .. 120 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Mit Isolierung:

Nein

Anzahl der Schrauben:

2

Mit Lötloch:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Material U-Bolzen:

Aluminium

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

1.362 kg

Der Schraubverbinder mit Abreißschrauben ermöglicht die sichere und zuverlässige Verbindung von Aluminium- und Kupferleitern in Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen bis 12 kV. Dank seiner universellen Ausführung eignet sich der Verbinder für Leiter der Klassen 1 und 2 im Querschnittsbereich von 25 bis 150 mm². Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium mit einer 10 µm starken Verzinnung, die einen wirksamen Korrosionsschutz bietet und eine dauerhaft sichere elektrische Verbindung unterstützt. Im Inneren befindet sich Kontaktfett, das die Kontaktflächen schützt und den Übergangswiderstand reduziert. Zwei integrierte Abreißschrauben aus Messing gewährleisten ein definiertes Anzugsmoment und sorgen für eine reproduzierbare Montage ohne Drehmomentschlüssel. Nach Erreichen des vorgesehenen Drehmoments reißen die Schraubenköpfe kontrolliert ab und gewährleisten eine normgerechte Kontaktierung. Der integrierte Trennsteg ermöglicht die sichere Positionierung der Leiter und unterstützt eine fachgerechte Installation. Dadurch eignet sich der Schraubverbinder ideal für Verbindungsarbeiten im Energieverteilungs-, Industrie- und Versorgungsbereich.