CIMCO - Schraubverbinder Verzinnt 6-25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180962
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 10 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 10 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 10 .. 35 mm²
Spannungsreihe - bis 15 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809624
Sonepar Artikelnummer
120395405
Hersteller Artikelnummer
180962
Hersteller Typ
180962
Hersteller Artikel Nr.:
180962
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
10 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
10 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
10 .. 35 mm²
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Steckverbindertyp:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
10 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
10 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
10 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
10 .. 35 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Anzahl der Schrauben:
4
Mit Lötloch:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Material U-Bolzen:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


