CIMCO - Schrumpfschlauch 2:1, Ø 100,0/51,0 mm, L 5 m, grün/gelb, dünnwandig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181651
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103067710
Sonepar Artikelnummer
120930266
Hersteller Artikelnummer
181651
Hersteller Typ
181651
Hersteller Artikel Nr.:
181651
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
7853.98 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.46 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.700 kg


